{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 337 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197385529 | |
Številka proizvajalca | 615900 24X27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X27 mm
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.405 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.787 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 337 | 337 | 258 |
Zev ključa 1 | 24 | 24 | 24 |
Zev ključa 2 | 27 | 27 | 27 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 | 36 | 42,4 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 | 40 | 46,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |