{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385550 | |
Številka proizvajalca | 615900 27X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 27X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 360 | 360 |
Zev ključa 1 | 27 | 27 |
Zev ključa 2 | 32 | 32 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 | 40 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |