Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 24X30mm

Št. art.: 615900 24X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 24 mm
Zev ključa 2 30 mm
Dolžina ključa L 346 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 36 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 44 mm
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615900 24X30
EAN/GTIN 4045197385536
Številka proizvajalca 615900 24X30

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico