{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 7 mm | |
Zev ključa 2 | 8 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 12 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 14 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197442444 | |
Številka proizvajalca | 615900 7X8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 7X8 mm
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
4,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.000 kosov na zalogi
8,85 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Zev ključa 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Zev ključa 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |