{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385451 | |
Številka proizvajalca | 615900 16X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 16X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
575 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 263 | 263 |
Zev ključa 1 | 16 | 16 |
Zev ključa 2 | 17 | 17 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 | 25 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |