{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 20 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 318 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 31 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385505 | |
Številka proizvajalca | 615900 20X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 20X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 318 | 318 |
Zev ključa 1 | 20 | 20 |
Zev ključa 2 | 22 | 22 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 31 | 31 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34 | 34 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |