{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 25 mm | |
Zev ključa 2 | 28 mm | |
Dolžina ključa L | 346 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441690 | |
Številka proizvajalca | 615900 25X28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 25X28 mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 346 mm | 346 mm |
Zev ključa 1 | 25 mm | 25 mm |
Zev ključa 2 | 28 mm | 28 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | 36 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |