{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 216 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385383 | |
Številka proizvajalca | 615900 12X13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 12X13mm
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
4,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.709 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
745 kosov na zalogi
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Zev ključa 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zev ključa 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |