{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 12X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220884 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 12X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj obroča | 75 | 0 |
Zev ključa 1 | 12 | 12 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 | 19 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |