{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220914 | |
Številka proizvajalca | 615600 13X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 13X17mm
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
935 kosov na zalogi
7,45 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm |
Zev ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Zev ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |