{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 25,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441874 | |
Številka proizvajalca | 617950 13X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 13X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
589 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Dolžina ključa L | 165 | 245 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 25,5 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |