{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 159 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 21,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 7,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197441881 | |
Številka proizvajalca | 617950 14X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 14X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 159 | 245 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 21,5 | 22 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 | 23 |