Garnitura dvostranskih obročnih ključev, ravnih, kromiran, Število ključev: 8

Št. art.: 617960 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 8
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617960 8
EAN/GTIN 4045197463852
Številka proizvajalca 617960 8

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
HOLEX − z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Vsebina:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 617600 / 617950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22