{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 258 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 35 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 38,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197441966 | |
Številka proizvajalca | 617950 24X27 |