{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 115 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 13,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197441843 | |
Številka proizvajalca | 617950 8X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 8X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromiran | mat kromirani |
Zev ključa 1 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 10 | 10 |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 13,5 | 14 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |