{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 21 mm | |
Dolžina ključa L | 194 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 30,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 9,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197441935 | |
Številka proizvajalca | 617950 18X21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 18X21 mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj obroča | 0 | 75 |
Dolžina ključa L | 194 | 300 |
Zev ključa 2 | 21 | 21 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26,5 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |