{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 130 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 17 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197441850 | |
Številka proizvajalca | 617950 10X11 |