{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 288 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 38,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 45,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 12,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197463883 | |
Številka proizvajalca | 617950 27X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 27X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
16,55 €
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
16,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi
24,40 €
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 288 | 360 | 360 | 360 |
Zev ključa 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zev ključa 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 38,5 | 40 | 40 | 40 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 45,5 | 48 | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |