{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197331359 | |
Številka proizvajalca | 615950 27X32 |