{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 21 mm | |
Dolžina ključa L | 308 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197161000 | |
Številka proizvajalca | 615950 18X21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 18X21 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
13,60 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
8,95 €
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 308 | 300 | 308 |
Zev ključa 1 | 18 | 18 | 18 |
Zev ključa 2 | 21 | 21 | 21 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 | 28 | 28 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |