{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 318 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197161017 | |
Številka proizvajalca | 615950 19X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 19X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.074 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
943 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 318 | 318 | 228 |
Zev ključa 1 | 19 | 19 | 19 |
Zev ključa 2 | 22 | 22 | 22 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 | 29 | 33,4 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34 | 34 | 38,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |