Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti 8

Št. art.: 615960 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število ključev 8
    Položaj obroča 75 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromiran
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 615960 8
    EAN/GTIN 4045197161055
    Številka proizvajalca 615960 8

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    HOLEX − z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 838/ISO 3318

    Material:

    HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Obseg dobave:

    Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico