{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441751 | |
Številka proizvajalca | 615950 14X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 14X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
630 kosov na zalogi
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 263 | 263 | 195 | 245 |
Zev ključa 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |