{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 216 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197160942 | |
Številka proizvajalca | 615950 10X13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 10X13mm
po ponudbi
Na zalogi
728 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Zev ključa 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zev ključa 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |