Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 32X36 mm

Št. art.: 615950 32X36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 32 mm
Zev ključa 2 36 mm
Dolžina ključa L 410 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 48 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 52 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615950 32X36
EAN/GTIN 4045197441799
Številka proizvajalca 615950 32X36

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico