{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 239 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197441744 | |
Številka proizvajalca | 615950 13X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 13X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | fosfatirani | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 239 | 239 | 245 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 | 13 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |