{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 290 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197332202 | |
Številka proizvajalca | 615950 18X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 18X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Zev ključa 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Zev ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |