{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 275 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220976 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 18X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj obroča | 75 | 0 |
Dolžina ključa L | 275 | 184 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 | 26,5 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 | 27,6 |