{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 255 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220945 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 16X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.871 kosov na zalogi
4,91 €
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 255 | 169 |
Zev ključa 1 | 16 | 16 |
Zev ključa 2 | 17 | 17 |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 | 24,5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |