{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 36 mm | |
Zev ključa 2 | 41 mm | |
Dolžina ključa L | 440 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 53 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 60 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406221102 | |
Številka proizvajalca | 615600 36X41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 36X41 mm
po ponudbi
Na zalogi
827 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.588 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 440 | 440 | 440 |
Zev ključa 1 | 36 | 36 | 36 |
Zev ključa 2 | 41 | 41 | 41 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 53 | 53 | 53 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 60 | 60 | 60 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |