{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 36 mm | |
Zev ključa 2 | 41 mm | |
Dolžina ključa L | 440 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 53 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 60 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197441805 | |
Številka proizvajalca | 615950 36X41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 36X41 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.541 kosov na zalogi
31,40 €
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
780 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 440 | 440 | 440 |
Zev ključa 1 | 36 | 36 | 36 |
Zev ključa 2 | 41 | 41 | 41 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 53 | 53 | 53 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 60 | 60 | 60 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |