{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 20 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 204 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441959 | |
Številka proizvajalca | 617950 20X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 20X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | mat kromirani |
Zev ključa 2 | 22 | 22 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 | 31 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,4 | 34 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |