{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 169 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 25,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 7,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441904 | |
Številka proizvajalca | 617950 16X18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni 16X18 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.567 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.297 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 169 | 263 | 263 | 270 |
Zev ključa 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zev ključa 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 25,5 | 27 | 27 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |