{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 290 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348692 | |
Številka proizvajalca | 615900 17X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.140 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.017 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 290 | 290 | 213 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 | 28 | 31,2 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 | 29 | 33,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |