{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615700 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197160829 | |
Številka proizvajalca | 615700 27X30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 27X30mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
16,35 €
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Zev ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Zev ključa 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |