{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Dolžina ključa L | 315 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615700 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197160775 | |
Številka proizvajalca | 615700 21X23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 21X23mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
14,25 €
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
511 kosov na zalogi
10,45 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
10,90 €
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 315 mm | 325 mm | 325 mm | 315 mm |
Zev ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Zev ključa 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |