{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615700 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197160584 | |
Številka proizvajalca | 615700 8X9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 8X9mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
6,15 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
4,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.262 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Zev ključa 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zev ključa 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |