{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 6 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
Dolžina ključa L | 167 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 11 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 12 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197385338 | |
Številka proizvajalca | 615900 6X7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 6X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.528 kosov na zalogi
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
953 kosov na zalogi
3,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
684 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Zev ključa 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zev ključa 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |