{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käftbredd b1 | 20 mm | |
maximal käftbredd b2 | 22 mm | |
maximal käfthöjd h | 4 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754017737 | |
Tillverkarens nummer | 40030809 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 8X9 mm
på begäran
I lager
498 styck i lager
76,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 411 styck i lager
24,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 459 styck i lager
27,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 203 styck i lager
18,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 442 styck i lager
47,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Nyckelvidd 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |