Dubbla u-nycklar 14X15 mm

Art-nr.: 610100 14X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
328 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 14 mm
Nyckelvidd 2 15 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 190 mm
maximal käftbredd b1 33 mm
maximal käftbredd b2 35 mm
maximal käfthöjd h 6 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610100 14X15
EAN/GTIN 4018754017850
Tillverkarens nummer 40031415

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  14X15 mm

Dubbla u-nycklar 14X15 mm

på begäran
I lager
328 styck i lager
102,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
805 styck i lager
42,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 356 styck i lager
46,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 094 styck i lager
65,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 190 mm 186 mm 186 mm 190 mm
Nyckelvidd 1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk metrisk
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen