{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 35 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 13X15 | |
EAN/GTIN | 4018754017829 | |
Tillverkarens nummer | 40031315 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 13X15mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
119,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
40,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
639 styck i lager
47,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
755 styck i lager
27,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
943 styck i lager
74,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm | 190 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |