{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 17 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal käftbredd b1 | 40 mm | |
maximal käftbredd b2 | 43 mm | |
maximal käfthöjd h | 7 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017898 | |
Tillverkarens nummer | 40031719 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 17X19mm
på begäran
I lager
165 styck i lager
134,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 956 styck i lager
60,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 492 styck i lager
65,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 227 styck i lager
36,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 233 styck i lager
86,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |