{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 250 mm | |
maximal käftbredd b1 | 49 mm | |
maximal käftbredd b2 | 53 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017980 | |
Tillverkarens nummer | 40032224 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 22X24 mm
på begäran
I lager
107 styck i lager
178,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
695 styck i lager
73,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 542 styck i lager
89,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 357 styck i lager
58,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 327 styck i lager
115,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nyckelvidd 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |