{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal käftbredd b1 | 60 mm | |
maximal käftbredd b2 | 66 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754018048 | |
Tillverkarens nummer | 40032730 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 27X30 mm
på begäran
I lager
69 styck i lager
295,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 149 styck i lager
135,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 060 styck i lager
141,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
661 styck i lager
191,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
nyckellängd L | 300 | 274 | 274 | 300 |
Nyckelvidd 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nyckelvidd 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |