{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 7 mm | |
Nyckelvidd 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käftbredd b1 | 18 mm | |
maximal käftbredd b2 | 20 mm | |
maximal käfthöjd h | 4 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 7X8 | |
EAN/GTIN | 4018754017720 | |
Tillverkarens nummer | 40030708 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 7X8mm
på begäran
I lager
173 styck i lager
94,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
806 styck i lager
25,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 245 styck i lager
28,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
56,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maximal käftbredd b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Nyckelvidd 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |