Dubbla u-nycklar 16X17 mm

Art-nr.: 610100 16X17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
321 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 16 mm
Nyckelvidd 2 17 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 205 mm
maximal käftbredd b1 36 mm
maximal käftbredd b2 39 mm
maximal käfthöjd h 6 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610100 16X17
EAN/GTIN 4018754017874
Tillverkarens nummer 40031617

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  16X17 mm

Dubbla u-nycklar 16X17 mm

på begäran
I lager
321 styck i lager
109,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
569 styck i lager
50,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 557 styck i lager
54,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
567 styck i lager
70,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
nyckellängd L 205 mm 201 mm 201 mm 205 mm
Nyckelvidd 1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Nyckelvidd 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk metrisk
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen