{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käftbredd b1 | 26 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017775 | |
Tillverkarens nummer | 40031013 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 10X13 mm
på begäran
I lager
202 styck i lager
104,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 613 styck i lager
34,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 320 styck i lager
38,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 243 styck i lager
24,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 844 styck i lager
68,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
nyckellängd L | 170 | 171 | 171 | 130 | 170 |
Nyckelvidd 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |