{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 205 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017867 | |
Tillverkarens nummer | 40031417 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 14X17mm
på begäran
I lager
178 styck i lager
126,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
265 styck i lager
48,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 321 styck i lager
52,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 558 styck i lager
28,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 462 styck i lager
81,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |