{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 36 mm | |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 375 mm | |
maximal käftbredd b1 | 80 mm | |
maximal käftbredd b2 | 88 mm | |
maximal käfthöjd h | 11 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 36X41 | |
EAN/GTIN | 4018754018123 | |
Tillverkarens nummer | 40033641 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 36X41 mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
684,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
357 styck i lager
253,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 650 styck i lager
281,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
450 styck i lager
189,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
464 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 375 | 358 | 358 | 365 | 375 |
Nyckelvidd 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nyckelvidd 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |