{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
maximal käftbredd b2 | 32 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 12X14 | |
EAN/GTIN | 4018754017805 | |
Tillverkarens nummer | 40031214 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 12X14mm
på begäran
I lager
130 styck i lager
111,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 173 styck i lager
38,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 111 styck i lager
43,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
299 styck i lager
25,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
383 styck i lager
72,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
nyckellängd L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Nyckelvidd 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |